用途ミニDisplayPortのPCとHDMIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状ミニDisplayPort オス-HDMI オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、HDMIコネクタ部:21.2×53(SR部含む)×12.2
解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、HDCP規格:Ver1.4/Ver.2.2 対応
ケーブル径(Φmm)約6.0
メス形状HDMI