曜日別特売
LCD-IPAD102GBC 液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ 62869687

LCD-IPAD102GBC 液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ 62869687
LCD-IPAD102GBC 液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ 62869687
LCD-IPAD102GBC 液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ 62869687
LCD-IPAD102GBC 液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ 62869687

液晶保護強化ガラスフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62869687品番LCD-IPAD102GBC
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。目に有害なブルーライトをカットします。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。

用途第8/7世代iPad10.2インチ用ブルーライトカット強化ガラスフィルム。仕様タッチパネル対応、抗菌性なしセット内容ホコリ除去シート、クリーニングクロス材質強化ガラス素材サイズフィルム:10.2インチ対応機種iPad表面硬度9H特性強化ガラスブルーライトカットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする