ペーパーライク反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62869696 品番LCD-IPAD10P
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

紙のような描き心地のペーパーライクフィルム。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途Apple 第4世代iPad Air10.9インチ対応ペーパーライク反射防止フィルム。 仕様タッチパネル対応、抗菌性なし セット内容本体×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ10.9インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:175.5×0.2×244.6 透過率(%)約91 耐熱性-10〜80℃ 粘着力60〜100mN/25mm 表面硬度3H 拡散光線透過率(%)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする