ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62869985 品番PDA-TABH10BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12〜最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。

用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。 材質プラスチック サイズ幅もしくは高さは12〜22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。 対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代) 三脚取付ねじあり1/4-20UNC 特性角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする