チェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62870143 品番SNC-NET20BK
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

座面の上下可動が容易なガス圧リフト付き。 ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。 背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。オプション肘が取り付け可能です。(SNC-ARM12)

全高(mm)955〜1045 座面高さ(mm)450〜540 本体質量(kg)13.6 用途BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。ブラック。 付属品六角レンチ5mm 材質張地・背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック)、主要成形部品:木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン 質量(kg)13.6 ブラック、ナイロンメッシュ:ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:490×560 耐荷重(kg)座面:120 キャスターあり 肘掛なし(オプションでSNC-ARM12が取り付け可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×955〜1045 機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)座面:510×450×450〜540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする