パーティションブース

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード62870204 品番SPT-PB003GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。

グレー 寸法(幅×高さ)(mm)600×1600 質量(kg)(1枚)2.3 用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。 セット内容本体、連結用ベルト(6本) 材質フェルト(PET) 取付方式自立式 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。 アジャスターなし 材質(パネル)PET(フェルト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする