電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62870247 品番 TAP-KS4-3
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 質量(g)- アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 電源コード(m)3 用途3P抜け止めマグネット・4個口。 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62870238
2023-07-18
用途:
機器電源確保に使用
医療・福祉・介護関連業

背面に磁石付きで、口数・コード長さ、大きさなど希望条件にピッタリでした。良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする