画像準備中

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62870369 品番 EWD-12060W
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

オフィスを明るく彩るホワイトの天板・フレームを採用したオフィスデスクです。高さはH720mmです。バックパネルは2重構造になっているので、ケーブルを隠すことができます。バックパネルは段違い(外側が低い)になっており、モニタアームなどのクランプ取付けによる干渉が少なくなっています。天板後部端にケーブル口があります。キャスター、アジャスターが標準装備です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720 質量(kg)33 付属品キャスター、アジャスター、ケーブルタップ受け 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)600 耐荷重(kg)中心:80 キャスターあり 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×25 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする