画像準備中

デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 奥行(mm)700 注文コード62870378 品番EWD-12070W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,300
この商品は幅・奥行など6種類から選べます 他の種類を見る

オフィスを明るく彩るホワイトの天板・フレームを採用したオフィスデスクです。高さはH720mmです。バックパネルは2重構造になっているので、ケーブルを隠すことができます。バックパネルは段違い(外側が低い)になっており、モニタアームなどのクランプ取付けによる干渉が少なくなっています。天板後部端にケーブル口があります。キャスター、アジャスターが標準装備です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720 質量(kg)36 付属品キャスター、アジャスター、ケーブルタップ受け 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)700 耐荷重(kg)中心:80 キャスターあり 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×25 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62870378 EWD-12070W 55031465 ED-SK12070W72 デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする