サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
インナーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62870448
品番
IN-WP11BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しており、防水規格IPX6クリアです。
材質
(表装)PVC、PVC、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約176
適合サイズ
11.6インチワイドまでのノートパソコン
特性
防水
商品説明動画
参考になった