ヘッドセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62870484 品番MM-BTMH58BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。

セット内容充電用microUSBケーブル ブラック 適合規格Bluetooth5.0(Class2) 通信方式GFSK 周波数範囲2.402〜2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大:約23時間 通信距離(m)約10 連続待受時間最大:約660時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大:約20 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする