※本体画像 正面

中古パソコン 東芝 dynabook R63D/Ci5-6300U/メモリ8GB/SSD256GB/13.3インチ/Windows 10 pro MAR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62870554 品番dynabook R63D
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。

もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
また同一製品をまとめてご提供可能でございます。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規Windows?OSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。

用途事務作業・営業支援 メモリー容量8GB 使用CPUCi5-6300M 画面サイズ13.3インチ OSWindows10 Pro 64 MAR RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
※また内蔵(付属)のバッテリーは動作確認用として機能確認済みですので、ご納品後の動作保証はいたしません。予めご了承ください。必要に応じて新しいバッテリーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする