LP2 スライドドア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62871629 品番 LP2-SDDR-1870H
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

パーティションに囲まれたスペースにドアを付ける事でほんかくてきな会議スペースを簡単に設置できます。

仕様スライドドア 材質ベースパネル:ポリエステル化粧板(グレー)、ドアパネル:ツインカーボクリアフロスト(縦目) 幅(mm)スライドドア部分:1063/ベースパネル部分:900 質量(kg)17 高さ(mm)スライドドア部分:1837/ベースパネル部分:1870 奥行(mm)スライドドア部分:16/ベースパネル部分:24 材質(レール)スライド:アルミ グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする