※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーカイスクリーン
マルチボード
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
29日以内出荷とは
高さ(mm)
1200
1200
1800
幅(mm)
1200
900
1200
色
クロスブルー
クロスブルー
クロスグリーン
クロスベージュ
レザーグリーン
レザーベージュ
アイボリー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62872198
品番
MD-1212
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クロス貼り、レザー貼り、有孔タイプを取り揃え、掲示物を彩る様々なシーンのコミュニケーションスペースに最適です。
材質
パネル:合板クロス貼り
幅(mm)
1200
質量(kg)
6
色
クロスブルー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
22
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません