MD-1212 マルチボード トーカイスクリーン 62872216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-1212 マルチボード トーカイスクリーン 62872216
MD-1212 マルチボード トーカイスクリーン 62872216
MD-1212 マルチボード トーカイスクリーン 62872216

マルチボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
高さ(mm)1200
幅(mm)1200
クロスグレー
内容量1枚注文コード62872216品番MD-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500

クロス貼り、レザー貼り、有孔タイプを取り揃え、掲示物を彩る様々なシーンのコミュニケーションスペースに最適です。

材質パネル:合板クロス貼り幅(mm)1200質量(kg)6クロスグレー高さ(mm)1200奥行(mm)22グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする