※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーカイスクリーン
トーカイスクリーンの デスク・テーブル
トーカイスクリーンの 会議テーブル
トーカイスクリーンの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
450
色
ローズ
色(天板)
ローズ
注文コード
62872478
品番
T-156
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利な折りたたみテーブルです。
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
棚
つき
エッジ形状
共縁
仕様
折りたたみ機構:スライド式
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ローズ
材質(脚)
26×26スチール角パイプ、メラミン焼付塗装
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません