※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-156 折りたたみテーブル トーカイスクリーン 62872749 ST-156 折りたたみテーブル トーカイスクリーン 62872749

折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 アイボリー 色(天板)アイボリー 注文コード62872749 品番ST-156
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は奥行・色など48種類から選べます 他の種類を見る

収納に便利な折りたたみテーブルです。

アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 つき エッジ形状ソフトエッジ 仕様折りたたみ機構:スライド式 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)450 キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)アイボリー 材質(脚)26×26スチール角パイプ、メラミン焼付塗装 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする