※本体

AKM-40 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874158 AKM-40 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874158 AKM-40 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874158 AKM-40 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874158

ワンタッチマグボトル

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62874158 品番 AKM-40
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
商品タイプワンタッチ ダークネイビー 容量(L)0.4 口径(Φmm)44 本体寸法(mm)66×76×187 本体質量(kg)0.2 保温効力(℃)(6時間) 59度以上/(1時間) 85度以上 保冷効力(℃)(6時間) 10度以下 アズワン品番64-8943-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
仕事のときに水分をとるため
その他業種

500では少し少なく、600では多いので550mlがいいと感じていたが、なかなかなくて、これを見つけて良かった。
私は氷を入れて麦茶を飲むが、氷を入れるのになかなか入らないことがあり、小さい大きさの氷を探していた。今回の550mlのは今までよりも口径が小さく、氷の選び方が難しくなっています。もう少し口を大きくするか小さい氷の製品を作るように提案できないでしょうか。

対象商品:
62874246
2025-07-14
用途:
仕事
製造業

漏れなく、使いやすく、見た目も良くリピさせていただきました。また古くなったらリピさせていただきます。

対象商品:
62874246
2025-01-28
用途:
会社
製造業

見た目だけでなく、使いやすいので、またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする