オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 耐油長靴/衛生長靴
ZODY 耐油長靴 ZODY耐油 ZODY耐油長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62875217
品番
ZODY耐油長
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
日本製の耐油衛生長靴です。
用途
食品加工、畜産、油を扱う作業など
材質
メリヤス裏布
形状
ハイカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
24
機能
全面耐油、完全防水
靴タイプ
長靴