okamoto PVC安全耐油長靴 CPI-2001

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62875323 品番CPI-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PVC素材でつま先に鋼製先芯が入った安全耐油長靴です。

用途工事現場、食品加工、水産業、厨房作業、油を扱う作業など 仕様PVC INJ(一体成型)、胴・底耐油配合、艶有り、箱入り 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)PVC 先芯鋼鉄 機能耐油 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
工場内作業時
運輸・通信業

油で通常の靴では滑ってしまう現場ですが全く問題ありませんでした価格も安く良いと思います

対象商品:
62875314
2021-11-11
用途:
仕事で
サービス業

現在使用中です。以前使っていたものより耐久性が良ければいいのですが

対象商品:
62875314
2021-12-25
用途:
仕事で
サービス業

底が裂けてしまいました。(2か月使用で)耐久性がいまいちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする