オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯入り長靴
WILD WOLF カバー付き安全長靴 RMT-7602
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62875524
品番
RMT-7602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
履き口カバー付き、鋼製先芯、速乾吸汗裏布
用途
普通軽作業、建築・土木作業、漁業、食品加工など
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
機能
吸汗速乾
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴