ザップ
ザップの 袋・ラッピング用品
ザップの 紙袋
ザップの 手提袋
販売袋 黒無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400枚)
注文コード
62875603
品番
7764
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
中身の透けない黒の無地袋です。取っ手ですが、レジ袋有料対象外となるよう、繰返しご利用の印刷が入っているため、お客様への無料配布が可能です。
用途
大きなぬいぐるみや冬物アウターなどのレジ袋としても最適です。
幅(mm)
565
厚さ(mm)
0.055
サイズ
大大
高さ(mm)
565
マチ(mm)
200