PCキャリングバックパック 防災対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62875707 品番 CB-B01BK
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

内側ポケットがいざという時に大活躍!
暗い所で視認性を高める反射材
バッグ本体は炎が出にくい防災加工生地使用
本体折り返しを伸ばすと、収納量UP!
撥水加工
PC専用ポケットで安心してPCが持ち運べる!

材質ポリエステル サイズ(内部ポケット)14インチ 質量(g)約750 容量(L)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×120×450 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20×380 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする