無線5ボタン光学式親指トラックボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62875725 品番 MUS-TRIF175BK
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。
スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。
Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。
耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。
ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。

付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用) ブラック 質量(g)約115(電池・レシーバー含まず) 対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応) コネクタ形状USB (A) 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能600/800/1000dpi 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47 使用電池単3乾電池1本 電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学式(不可視光源)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする