ナカバヤシ
ナカバヤシの PC周辺機器
ナカバヤシの マウス
ナカバヤシの 有線マウス
小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62875759
品番
MUS-UKT166BK
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
色
ブラック
質量(g)
約48
ケーブル長(m)
約0.8(5段階)
対応OS
Windows10/8.1/8/、macOS10.12以降
コネクタ形状
USB (A)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×75×31
ボタン数
3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
青色LED