USBヘッドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62875838 品番MHM-SU33BK
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!

材質ABS、PVC ブラック 質量(g)149 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降) 感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz〜20kHz、(マイク)20Hz〜16kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ インターフェースUSB(A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190 最大入力(mW)(ヘッドホン)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする