4極ヘッドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62875847 品番MHM-S34BK
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!

材質ABS、PVC ブラック 質量(g)143 ケーブル長(m)約1.8 感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB 対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz〜20kHz、(マイク)20Hz〜16kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ インターフェース3.5mm4極ミニプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190 最大入力(mW)(ヘッドホン)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする