ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの メディア収納用品
ナカバヤシの CD/DVDケース
CD/DVDケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62875883
品番
CD-091-36BK
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
1ケースに大量に収納できる、持ち運びに便利なCD・DVDケースです。
丈夫で耐久のある表面素材
整理しやすい背ラベルと背ラベルポケット付き
ディスクの飛び出し防止機能付き
材質
ポリエステル、紙、PP、PE(不織布)
色
ブラック
質量(g)
約230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×68×162
収納枚数(枚)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応