フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 62876005 品番 78021-000
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。

機能曇り止め加工付 材質PET 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2 仕様FSL-M1
注意
※本体保護の為、片面に透明フィルムが貼られています。装着前にフィルムをはがしてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-16
用途:
発熱のある患者さんへの対応時
その他業種

手元にきた時点で一枚一枚ムラのような汚れあり。
磨けばそこそこ綺麗にはなるが、その手間に対してのものの単価がちょっと不満です。
透明シートがついているためのムラかと思ったが、そうでもない様子。あの汚れはなに?
透明抜群という言葉には疑問をもつ。

MonotaROからの回答

現在透明なシートをつけた状態でご使用でしょうか。シートは保護用ですので、剥がしてご利用いただければと存じます。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする