※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの IHクッキングヒーター
IHクッカー「ラルジュ」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62876109
品番
DI-120BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
8段階の加熱モード、9段階の低温モード
5℃刻みで使える保温機能
フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
材質
本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラス
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400
温度(℃)
保温調理:30〜90(5℃刻み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約286×363×59
アズワン品番
64-9097-65
電源コード(cm)
180