ゼンケン
ゼンケンの 水廻り部材
ゼンケンの 水栓
ゼンケンの 水栓部品
アクアホーム カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62876233
品番
C-KMD-50-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
質量(kg)
カートリッジ:1.5(満水時2.7)
交換目安
ろ材:1年(1日30L使用の場合)
最大径×高さH(Φmm×mm)
カートリッジ:120×282
ろ過流量
4.5L/分
最小動水圧
使用可能:0.1〜0.35MPa
材質(ろ材)
高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布