6号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876303 6号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876303 6号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876303 6号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876303 6号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876303 6号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876303

地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 太さ(mm)約1.2(直径) 注文コード62876303 品番6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は太さ16種類から選べます 他の種類を見る

沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです
組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております
樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます

用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用 材質ポリエステル 形状カセ巻 カッチ(茶)色 長さ(m)500 対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなど 太さ(mm)約1.2(直径) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油性樹脂を使用している為、新品時でも湿感がございます
※衣服・手袋などへ樹脂色移りしますので扱う際はご注意下さい
※保管中や継続使用により揮発性溶剤の蒸発や樹脂落ちで硬化がございます
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62876373
2021-11-07
用途:
延縄漁
農・林・水産業

一度使用しただけで、色が褪せてしまった。
色褪せしなければ、もっと良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする