36号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876425

 

36号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876425
36号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876425
36号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876425
36号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876425
36号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876425
36号 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業 62876425

地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(500m)太さ(mm)約2.8(直径)注文コード62876425品番36号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです
組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております
樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます

用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用材質ポリエステル形状カセ巻カッチ(茶)色長さ(m)500対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなど太さ(mm)約2.8(直径)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油性樹脂を使用している為、新品時でも湿感がございます
※衣服・手袋などへ樹脂色移りしますので扱う際はご注意下さい
※保管中や継続使用により揮発性溶剤の蒸発や樹脂落ちで硬化がございます
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62876373
2021-11-07
用途: 延縄漁
農・林・水産業

一度使用しただけで、色が褪せてしまった。
色褪せしなければ、もっと良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする