ポリビニロントワイン2kg巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 直径(Φmm)約1.6 グレー/白 注文コード62876459 品番(右撚GG)周径5mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は直径・色など40種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン
ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上
漁業だけでなく様々な用途に使用可能

用途
漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など
農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
直径(Φmm)約1.6 長さ(m)約1170 グレー/白 質量(kg/巻)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます
※品番は周径(円周)となっております。太さは直径でご確認下さい
※玉巻ですので、中央から端を取り出し使用されますと最後まできれいにご使用頂けます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする