曜日別特売
(右撚GG)周径11mm ポリビニロントワイン2kg巻 愛和産業 62876513

ポリビニロントワイン2kg巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻グレー/白注文コード62876513品番(右撚GG)周径11mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン
ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上
漁業だけでなく様々な用途に使用可能

用途
漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など
農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
直径(Φmm)約3.5長さ(m)約320グレー/白質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます
※品番は周径(円周)となっております。太さは直径でご確認下さい
※玉巻ですので、中央から端を取り出し使用されますと最後まできれいにご使用頂けます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする