ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100m×5巻) 注文コード 62877003 品番 5.0号
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス
表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します
水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります
ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します
100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい

用途釣り漁業全般 形状100mスプール×5連結 透明 直径(Φmm)約0.370 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする