7.0号 ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) 愛和産業 62877028

7.0号 ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) 愛和産業 62877028
7.0号 ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) 愛和産業 62877028
7.0号 ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) 愛和産業 62877028
7.0号 ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) 愛和産業 62877028

ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)約0.435
内容量1箱(100m×5巻)注文コード62877028品番7.0号
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス
表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します
水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります
ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します
100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい

用途釣り漁業全般形状100mスプール×5連結透明直径(Φmm)約0.435長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする