愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
PP雑色ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62877107
品番
約4.0mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
PPを主体とした雑用ロープです
工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途
漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど
陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用
長さ(m)
約320
ひも・糸種類
ロープ
質量(kg)
約2.5
形状
玉巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※PPフィルムを主体としてPEや他材質原料など混撚しております
※様々な原料を混ぜて製造するため、商品ごとに色が異なる場合がございます
※商品に原糸つなぎが入る場合がございます
※ストランドは非溶着となっております