GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213
GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213
GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213
GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213
GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213
GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213
GTEC124 リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 62877213

リミュート卓上吸音ボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62877213品番GTEC124
販売価格(税込)¥55,000
販売価格(税別)
50,000

テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)

用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロンブラック寸法(幅×高さ)(mm)750×750質量(kg)7.8材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度アズワン品番64-7754-66
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※組立時間(目安)5分程度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

REMUTE 卓上吸音効果動画
REMUTE 吸音ボックス吸音体感動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする