GTEC125 リミュート吸音パーティション REMUTE(リミュート) 62877229

 

GTEC125 リミュート吸音パーティション REMUTE(リミュート) 62877229
GTEC125 リミュート吸音パーティション REMUTE(リミュート) 62877229
GTEC125 リミュート吸音パーティション REMUTE(リミュート) 62877229
GTEC125 リミュート吸音パーティション REMUTE(リミュート) 62877229
GTEC125 リミュート吸音パーティション REMUTE(リミュート) 62877229

リミュート吸音パーティション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62877229品番GTEC125
販売価格(税込)¥82,500
販売価格(税別)
75,000

テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。表面はPP、吸音面はフエルト(ポリエステル)アルコール噴射可能。

用途スペースを区切って吸音できる材質:吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール・エラストマー ネジ/スチールホワイト寸法(幅×高さ)(mm)920×1910質量(kg)12.4材質吸音ボード:PP、ポリエステル、フレーム:アルミニウム、脚部:スチール、エストラマー、キャスター:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×420×1910組立時間(目安)10分程度アズワン品番64-7754-67
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※組立時間(目安)10分程度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

REMUTE パーティション吸音効果動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする