スカム回収用水中スカムスキマー FSP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62877344 品番 8-FSP4 50HZ
参考基準価格(税別)¥503,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。
スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。

出力(kW)0.75 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)2 吐出量(m3/min)0.2 使用液空気・汚物水 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本 質量(kg)38 ケーブル長(m)6 吐出口径(Φmm)50 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1
注意
※新規・標準仕様での提供となります。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ツルミ水中スカムスキーマーFSP型(稼働状況)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする