鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
スカム回収用水中スカムスキマー FSP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62877353
品番
8-FSP4 60HZ
参考基準価格(税別)
¥503,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。
スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
出力(kW)
0.75
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
2
吐出量(m
3
/min)
0.2
使用液
空気・汚物水
付属品
キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本
質量(kg)
38
ケーブル長(m)
6
吐出口径(Φmm)
50
始動方式
じか入
材質(ケーブル)
VCT
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
11,1
関連資料:
外形図(0.1MB)
構造図(0.1MB)
性能曲線(0.1MB)
(0.45MB)
注意
※新規・標準仕様での提供となります。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
ツルミ水中スカムスキーマーFSP型(稼働状況)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった