C5A2 ターボクリンパー オリエント 62877378 C5A2 ターボクリンパー オリエント 62877378 C5A2 ターボクリンパー オリエント 62877378

ターボクリンパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(848g) 注文コード62877378 品番C5A2
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スパイラルダクト同士、またはフレキシブルダクトとの応急的な接続に対応するターボクリンパー。
その場で威力を発揮する「ダクト絞りアタッチメント」です。

用途緊急時に径を絞って接続を可能にします。インパクトドライバーに簡単装着。労力と時間を大幅に削減。 仕様対象ダクト:スパイラルダクト(亜鉛メッキ)板厚0.41〜0.71mm、インパクトドライバーの要件:最小12V DC、最大7A AC 製品質量(g)848
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※スパイラルダクトに使用する時は、破損防止の為にハゼ部分を避けて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

ダクト絞りアタッチメント ターボクリンパー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62877378
2021-10-04
用途:
排気ダクト工事
サンテック 様 (建設業・工事業)

スパイラル(プレス)エルボやチーズの片側にキャップをしたい時にスパイラルダクトの短管を介さず直接挿し込みたいと思い購入。200Φを6個目途中でドライブシャフトが折れました!!バラしてみるとドライブシャフトの内側6角は9.6oのへクスくらいで肉厚がめっちゃ薄い!そりゃぁ折れるわ!?ってくらいです。
自分は9.6o六角のビットを使ってオリジナルより≒1mm大きな物を旋盤で作り、本体側の穴とザグリも≒1mm大きく加工してなんとか再生できましたが、後から知った補修用ドライブシャフトも絶対におれますよ!!もっと安くしてください!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする