曜日別特売
MOW824 刺繍風プリントワッペン トリケラトプス KIYOHARA(清原) 62877974

 

MOW824 刺繍風プリントワッペン トリケラトプス KIYOHARA(清原) 62877974
MOW824 刺繍風プリントワッペン トリケラトプス KIYOHARA(清原) 62877974
MOW824 刺繍風プリントワッペン トリケラトプス KIYOHARA(清原) 62877974

刺繍風プリントワッペン トリケラトプス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚(1個)注文コード62877974品番MOW824
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
刺繍のような味わいのプリントワッペン。レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。(1個入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂トリケラトプス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする