仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40〜120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正
質量(kg)1.25
消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141
保管温湿度範囲-20〜+55℃/90%以下
動作温湿度範囲0〜40℃/20〜80%
入力電源DC19V 3.79A
端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1
OSAndroidTV OS
ワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth
ノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃
Bluetoothver.5.0
音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolby
ストレージ2G DDR/16G eMMC