本体

85インチ 4Kモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62878150 品番AS-M85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

滑らかで美しい映像を再現する4K HDR対応の85インチディスプレイモニターです。圧倒的な臨場感が楽しめるベゼルレス、広視野角VAパネル採用でどの角度から見ても鮮やかな映像です。
Dolby ATMOS対応、迫力の高音質。さらにHDMI端子・USB端子を搭載し様々な外部入力に対応。幅広いシーンでの利用が可能です。

その他HDCP2.2 質量(kg)スタンド含む25.9 消費電力(W)260(待機時:0.5) 表面処理半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド無し:1890×1087.9×92.8、スタンド含む:1890×1147.2×294.8 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比5000:1 最大解像度3840×2160 使用環境温度(℃)0〜45 応答速度8ms スピーカー8W+8W 使用環境湿度(%)≦75 年間消費電力量(kWh/年)324 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 入出力端子HDMI2.0(3840×2160)@60Hz×3、USB2.0×1(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、Ypvpr×1 モニターサイズ85V型 パネル駆動方式VA VESA対応壁掛け対応 VESA規格600×400mm リフレッシュレート(Hz)60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする