おかずケース チェック柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3パック×48枚) 注文コード 62878387 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐熱温度:180度
電子レンジ使用可
直火・オーブン・オーブンレンジ使用不可

材質紙、ペット樹脂 入数(枚)48×3パック 規格9号 本体寸法(cm)約Φ8×3(1枚あたり)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする