アルミおかずケース 3種セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3パック) 注文コード62878421 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

たっぷりお徳用アルミケースです。

材質アルミニウム 入数(枚)6号 180/8号 162/9号 108 規格6号・8号・9号 本体寸法(cm)6号:約Φ6×2(1枚あたり)、8号:約Φ7×2.5(1枚あたり)、9号:約Φ7.5×2.8(1枚あたり)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする