フリーザー袋 チャック付きスライドジッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個×45枚) 注文コード 62878509 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

らくらく開閉、スライドジッパー付きフリーザーバッグ兼用、保存袋
開閉しやすくストレスフリー!
チャックが空気の侵入を防ぎ、乾燥や冷凍やけから食品を守る
冷蔵ストックはもちろん冷凍保存にも、これ一枚で食品を新鮮保存
丈夫な素材なので食品保存も安心安全
バッグに日付、内容物を記入できる
電子レンジで解凍OK
※電子レンジの解凍には必ずバッグの口を少し開けて解凍してください

材質(袋・チャック)LDPE、(ジッパー・スライダー部)ポリプロピレン 質量(g)650 入数(枚)45×2パック 本体寸法(cm)約18×20(1枚あたり)
注意
※オーブン、グリル、オーブントースター、直火、鍋などでの煮沸や湯せんには使用しないでください
※電子レンジで解凍する際は、ジッパーの一部を開けて解凍してください。また、加熱には使用しないでください
※油分の多い食品(カレーやシチューなど)は耐熱温度を超えることがありますので、電子レンジでは解凍しないでください。自然解凍や流水解凍をお勧めします
※火のそばに置かないでください
※ガス台、オーブン、オーブントースターなど熱源に近づけたり、温度が高くなるところで保管しないでください。バッグ同士がくっつく恐れがあります
※液状のものを保存する場合は、8分目以下にしてください
※液状のものを入れて横置きする場合や解凍する場合は、液体がもれる恐れがありますので受け皿などをご使用ください
※液体を入れて持ち運ばないでください
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります
※本品は食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする