SUN41-33 織ゴムハード 1m 白 サンコッコー 62878568

 

SUN41-33 織ゴムハード 1m 白 サンコッコー 62878568
SUN41-33 織ゴムハード 1m 白 サンコッコー 62878568
SUN41-33 織ゴムハード 1m 白 サンコッコー 62878568
SUN41-33 織ゴムハード 1m 白 サンコッコー 62878568
SUN41-33 織ゴムハード 1m 白 サンコッコー 62878568

織ゴムハード 1m 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25mm×1m)
幅(mm)約25
内容量1袋(25mm×1m)注文コード62878568品番SUN41-33
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

仕上がり感で選べる、ソフトとハード2種類の織ゴム。
ハードは、カチッと形をキープします。ストレッチインベルとしてご使用いただけます。
スリムで軽く、お洗濯の乾きが早い。
ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。
エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。

材質ポリエステル・ポリウレタン幅(mm)約25長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする